Gyrophare halogène
Gyrophare halogène
GIROPHARE BASE FIXE RKL1
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | RKL1 |
Tension nominale | 12 V/DC |
Puissance | 55 W |
Design | Fixation de tube |
Diamètre | 149 mm |
Hauteur | 236 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1 kg |
Couleur | Orangé jaune |
Type d'éclairage | Halogène |
Matière | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!