Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gyorsbefogó tokmány Fémhüvely

Kulcs nélküli befogótokmány, fémhüvely
GYORSTOKMÁNY ÁTM.1-13 1/2

Cikksz. 0692412132

EAN 4038898113669

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Gyorsbefogó tokmány Fémhüvely

Cikksz. 0692412132
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
Megjegyzés

A befogó nincs megjelölve az összes fúrótokmányon.



A biztonság érdekében ezért meg kell mérni a fúrótokmány orsót:


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fúrótokmány típusa

Gyorsbefogó tokmány, fémhüvely

Fúrótokmány-befogó

1/2 x 20 UNF

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1-13 mm

Balmenethez

Igen

Ütésálló

Igen

Terméktömeg (darabonként)

564,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk