Gyémánt vágótárcsa, fémhez, TG 12-A
Gyémánt vágótárcsa, fémhez, TG 12-A
Cikksz. 0668430076
EAN 4056807804873
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Átmérő (Ø) | 76 mm |
Furat | 10,0 mm |
Szegmensmagasság | 1,5 mm |
Szegmensvastagság | 1,3 mm |
Szegmensszám | 6 darab |
Szegmenscsatlakozás | BSL |
Max. fordulatszám | 20100 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
EN szabvány | 13236 |