Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gyémánt vágótárcsa, csempékhez, SP TG 12-A

Gyémánt vágótárcsa, csempékhez, SP TG 12-A

Cikksz. 0666410076

EAN 4056807804880

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Gyémánt vágótárcsa, csempékhez, SP TG 12-A

Cikksz. 0666410076
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
Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Átmérő (Ø)

76 mm

Furat

10,0 mm

Szegmensmagasság

6,5 mm

Szegmensvastagság

1,3 mm

Szegmenscsatlakozás

Szinterelt

Max. fordulatszám

20100 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

EN szabvány

13236

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk