Gyémánt vágókorong, LS Bau 3D-Extreme, sarokcs.
Gyémánt vágókorong, LS Bau 3D-Extreme, sarokcs.
Cikksz. 5526663230
EAN 4053479618265
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Átmérő (Ø) | 230 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szegmensek száma x szegmens magasság | 12 x 12 mm |
Szegmensek száma x 2. szegmens magasság | 3 x 15 mm |
Szegmensvastagság | 2,6 mm |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. fordulatszám | 6600 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |