Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Gyémánt bit

Bit, PZ, gyémántbevonatú, C 6,3 mm (1/4)
CSAVAROZÓ BIT Z3

Cikksz. 061441253

EAN 4064154359106

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Gyémánt bit

Cikksz. 061441253

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A hegy apró, nagyjából 15 mikron méretű (1 mikron = 1/1000 mm) gyémántrészecskéket tartalmaz, amelyek biztosítják a jobb befogást a csavarfejhoronyban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PZ3

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

25 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk