Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Gwoździarka pneumatyczna z zasobnikiem rolkowym DCN 4590

Gwoździarka pneum. z zasobnikiem rolkowym DCN 4590
GWOZDZARKO-ZSZYWAR.PN.MASTER DCN4590
MASTER
DCN4590

Nr art. 07035580
EAN 4045727695371
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
Mocna gwoździarka do użytku z gwoździami łączonymi drutem w zwoje o średnicy od 2,5 do 3,8 mm i długości od 45 do 90 mm

Cicha


Wbudowany tłumik chroni użytkownika i osoby postronne



Minimalne ryzyko odniesienia obrażeń


Blokada zabezpieczająca z modułem stykowym



Regulacja głębokości bez użycia narzędzi


Możliwość szybkiej regulacji głębokości osadzenia w celu zabezpieczenia obrabianych powierzchni



Zmiana trybu z włączania pojedynczego na stykowe


Przełącznik dwufunkcyjny



Zabezpieczone narzędzie


Osłona zapadki zabezpieczającej z tworzywa sztucznego



Optymalne prowadzenie gwoździ


Magazynek z regulacją wysokości



Brak wylotu powietrza w obszarze roboczym


Regulacja dopływu powietrza

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Prefabrykowane konstrukcje budowlane, stolarka, palety, konstrukcje pomocnicze

Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ

45-90 mm

Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ

2,5 - 3,8 mm

Min./maks. pojemność magazynka

200-300 szt

Zużycie powietrza na uderzenie

2.97 l

Waga urządzenia

3,5 kg

Przyłącze sprężonego powietrza

R 1/4 cala

Min./maks. ciśnienie robocze

5-8,3 bar

Długość

385 mm

Szerokość

145 mm

Wysokość

370 mm

Min. średnica wewnętrzna węża

9 mm

Zawiera Gwoździarka pneumatyczna z zasobnikiem rolkowym DCN 4590:
1 x
Torba nylonowa

TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

Opis: W komplecie pasek
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem pierścieniowym

GWÓŹDŹ-(OKRĄGŁY TRZPIEŃ)-3,1X80

Stal zwykła
x 3600 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem

GWÓŹDŹ TYPU-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-2,5X45

Stal zwykła
x 10800 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem pierścieniowym

GWÓŹDŹ-(OKRĄGŁY TRZPIEŃ)-3,1X90

Stal zwykła
x 3600 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem pierścieniowym

GWÓŹDŹ-(OKRĄGŁY TRZPIEŃ)-2,8X65

Stal zwykła
x 6000 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem śrubowym

GWOŹDZE NA TAŚMIE-(RYFLOWANE)-3,1X80

Stal zwykła
x 3600 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem śrubowym

GWÓŹDŹ TYPU-RDMG-(SHR-SCHAFT)-3,1X90

Stal zwykła
x 3600 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem pierścieniowym

GWÓŹDŹ-(OKRĄGŁY TRZPIEŃ)-(A2C)-2,8X65

Z trzonem w kształcie pierścienia. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 6000 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem pierścieniowym

GWÓŹDŹ-(OKRĄGŁY TRZPIEŃ)-(A4K)-3,1X80

Z trzonem w kształcie pierścienia. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 3600 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem pierścieniowym

GWÓŹDŹ-(OKRĄGŁY TRZPIEŃ)-(A4K)-3,1X90

Z trzonem w kształcie pierścienia. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 3600 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem

GWÓŹDŹ TYPU-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-2,5X50

Stal zwykła
x 9000 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem

GWÓŹDŹ TYPU-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-2,8X60

Stal zwykła
x 6000 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem

GWÓŹDŹ TYPU-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-2,8X65

Stal zwykła
x 6000 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem

GWÓŹDŹ TYPU-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-3,1X70

Stal zwykła
x 4800 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem

GWÓŹDŹ TYPU-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-3,1X80

Stal zwykła
x 3600 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem

GWÓŹDŹ TYPU-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-3,1X90

Stal zwykła
x 3600 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem

GWÓŹDŹ-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-(A4K)-2,8X65

Z gładkim trzonem. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 6000 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem

GWÓŹDŹ-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-(A4K)-3,1X80

Z gładkim trzonem. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 3600 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z gładkim trzonkiem

GWÓŹDŹ-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-(A4K)-3,1X90

Z gładkim trzonem. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 3600 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem pierścieniowym i łbem płasko-soczewkowym

GWÓŹDŹ-(OKRĄGŁY TRZPIEŃ)-A2-2,5X50

Stal szlachetna A2, zwykła
x 9000 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem pierścieniowym i łbem płasko-soczewkowym

GWÓŹDŹ-(OKRĄGŁY TRZPIEŃ)-A2-2,8X65

Stal szlachetna A2, zwykła
x 6000 szt.
Gwoździe na magazynku bębnowym 16° z trzonkiem pierścieniowym i łbem płasko-soczewkowym

GWÓŹDŹ-(OKRĄGŁY TRZPIEŃ)-A2-3,1X80

Stal szlachetna A2, zwykła
x 3600 szt.
Mała smarownica mgłowa

MALY NAOLEJACZ 1/4

Do bezpośredniego łączenia narzędzi pneumatycznych z urządzeniami ruchomymi i optymalnego dozowania.
x 1 szt.
Szybkozłączka pneumatyczna

SZYBKOZŁĄCZKA-DL-MS-7.2X9MM

Szerokość znamionowa 7,2 = 40 mm² ze złączką do przewodów. Blokada jednokierunkowa
x 5 szt.
Złączka wtykana z gwintem zewnętrznym

WTYK SZYBKOZLACZKI MOS.Z-GW.1/4

Olej specjalny

OLEJ SPECECJALNY DO PNEUMONARZEDZI - 1L

Do narzędzi pneumatycznych