Gwoździarka pneumatyczna DSN 5090 22°
Gwoździarka pneumatyczna DSN 5090 22°
MASTER
DSN5090-22°
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Chroni delikatne powierzchnie robocze
dzięki ustawianiu głębokości bez użycia narzędzi
Zmienne zastosowania
Przełącznik dwufunkcyjny do przełączania z wyzwalania pojedynczego na stykowe, a także regulowany magazynek ponownego załadunku dla różnych rozmiarów gwoździ.
Duża trwałość
dzięki wykrywaniu pustego magazynka i filtrowi powietrza wbudowanemu w uchwyt.
Bezpieczna praca dzięki specjalnie ukształtowanym wyzwalaczom
Przywiera do materiału, zmniejszając ryzyko poślizgu urządzenia.
Łatwe zastosowanie
Lekka obudowa magnezowa z regulowanym dopływem powietrza i zaczepem na pasek.
Materiały dodatkowe(X)
Zastosowania obejmują prefabrykowane konstrukcje budowlane, wykończenie wnętrz, ciesielstwo, palety, konstrukcje wsporcze i podłogi.
Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ | 50-90 mm |
Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ | 2,9 - 4,1 mm |
Min./maks. pojemność magazynka | 60-70 szt |
Zużycie powietrza na uderzenie | 3.69 l |
Waga urządzenia | 3,81 kg |
Przyłącze sprężonego powietrza | R 1/4 cala |
Min./maks. ciśnienie robocze | 4,8-8,3 bar |
Długość | 527 mm |
Szerokość | 114 mm |
Wysokość | 356 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!