Gwoździarka pneumatyczna DSN 160
Gwoździarka pneumatyczna DSN 160
GWOŹDZIARKA-PN-DSN160
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duża trwałość
dzięki wykrywaniu pustych magazynków
Chroni delikatne powierzchnie robocze
dzięki regulacji głębokości
Wygodna i bezpieczna praca
Obudowa magnezowa z pojedynczym wyzwalaniem i blokadą spustu
Pasujące gwoździe: długie gwoździe o okrągłym łbie 21°
Materiały dodatkowe(X)
Zastosowania obejmujące drewniane konstrukcje ramowe, prefabrykowane konstrukcje budowlane, palety, konstrukcje pomocnicze i ramowe.
Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ | 100-160 mm |
Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ | 3,8 - 4,6 mm |
Pojemność magazynka | 55 szt |
Zużycie powietrza na uderzenie | 4.96 l |
Waga urządzenia | 6,87 kg |
Przyłącze sprężonego powietrza | 1/4 cala |
Min./maks. ciśnienie robocze | 5,5-8,3 bar |
Długość | 568 mm |
Szerokość | 145 mm |
Wysokość | 538 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!