Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Gwoździarka pneumatyczna DSK 1555

Gwoździarka pneumatyczna, DSK 1555
PNEUMATYCZNA GWOŹDZIARKA DSK1555
MASTER
DSK1555

Nr art. 07035470
EAN 4045727695340
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
Szczególnie lekka i poręczna gwoździarka do gwoździ o średnicy 1,2 mm i długości 15–54 mm

Niewiele wymagań konserwacyjnych


Wydajny, bezolejowy napęd z wykrywaniem pustych magazynków, a także łatwy dostęp bez użycia narzędzi dla łatwego usuwania usterek



Chroni delikatne powierzchnie robocze


Regulacja głębokości bez użycia narzędzi i gumowy nosek



Łatwe zastosowanie


Posiada regulowany dopływ powietrza i zaczep na pasek



Zmienne zastosowania


Przełącznik dwufunkcyjny do przełączania z wyzwalania pojedynczego na stykowe

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Elektronarzędzie używane do listw drzwiowych, elementów ściennych, listew profilowych, płyt końcowych, ozdób, profili dekoracyjnych, listew dekoracyjnych, paneli drzwiowych i listew przypodłogowych.

Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ

15-54 mm

Odpowiednie do średnicy gwoździ

1,2 mm

Pojemność magazynka

105 szt

Zużycie powietrza na uderzenie

1.13 l

Waga urządzenia

1,09 kg

Przyłącze sprężonego powietrza

R 1/4 cala

Min./maks. ciśnienie robocze

4,8-8,3 bar

Długość

241 mm

Szerokość

67 mm

Wysokość

245 mm

Min. średnica wewnętrzna węża

6 mm

Zawiera Gwoździarka pneumatyczna DSK 1555:
1 x
Pusta skrzynka

CASE-EMPTY-DSK1555-PLASTIC

Opis: Do gwoździarki pneumatycznej DSK 1555
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X16

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X19

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X25

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X30

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X35

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-DKBRAUN-1,2X35

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-WEISS-1,2X35

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X38

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X40

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X45

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X50

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WX

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-WX-(A2K)-1,2X54

Do DSK 1555, nr art. 0703 547 0
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WY

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-KLKPF-WY-(A2K)-1,2X16

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WY

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-KLKPF-WY-(A2K)-1,2X19

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WY

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-KLKPF-WY-(A2K)-1,2X25

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WY

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-KLKPF-WY-(A2K)-1,2X32

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 5000 szt.
Gwóźdź z małym łbem Typ WY

GWÓŹDŹ-STAUCHKPF-KLKPF-WY-(A2K)-1,2X38

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 5000 szt.
Mała smarownica mgłowa

MALY NAOLEJACZ 1/4

Do bezpośredniego łączenia narzędzi pneumatycznych z urządzeniami ruchomymi i optymalnego dozowania.
x 1 szt.
Szybkozłączka pneumatyczna

SZYBKOZŁĄCZKA-DL-MS-7.2X6MM

Szerokość znamionowa 7,2 = 40 mm² ze złączką do przewodów. Blokada jednokierunkowa
Złączka wtykana z gwintem zewnętrznym

WTYK SZYBKOZLACZKI MOS.Z-GW.1/4

Olej specjalny

OLEJ SPECECJALNY DO PNEUMONARZEDZI - 1L

Do narzędzi pneumatycznych