Gwoździarka akumulatorowa HiKOKI NR1890DBCL
Gwoździarka akumulatorowa HiKOKI 1890DBCL
GWOŹDZIARKA AKU-HIKOKI-NR1890DBCL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Długa żywotność i skrócone cykle konserwacji
Bezszczotkowa technologia silnika
Elastyczna praca
Przełączany tryb wyzwalania (pojedyncze zwolnienie lub zwalnianie stykowe)
Ciągły monitoring pojemności akumulatora
Wskaźnik naładowania akumulatorów
Oszczędność czasu
Ustawienie głębokości osadzenia bez użycia narzędzi
Brak przypadkowych wystrzeleń
2-stopniowy przełącznik bezpieczeństwa
Wygodny i pewny uchwyt
Ergonomicznie ukształtowany, miękki uchwyt
Materiały dodatkowe(X)
Ciesielstwo, stolarka, budowa domów prefabrykowanych, budowy konwencjonalne, budowa skrzyń i palet
Napięcie | 18 V |
Pojemność akumulatora/baterii | 5 Ah |
Energia uderzenia | 120 J |
Pojemność magazynka | 47 szt |
Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ | 2,9 - 3,3 mm |
Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ | 50-90 mm |
Ciężar z akumulatorem | 4,8 kg |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Waga urządzenia | 4802 g |
Wysokość | 342 mm |
Szerokość | 127 mm |
Długość | 309 mm |
AKUMULATOR-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.