Gwóźdź z gwintowanym stopniem W-PN G8
Gwóźdź z gwintowanym stopniem W-PN G8
GWÓŹDŹ-(W-PN G8)-DIVA1-4,5X54MM
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do szybkiego i bezpiecznego mocowania w betonie: sufitów podwieszanych, szyn, mocowania rur itp.
- System o najmniejszej wymaganej głębokości wiercenia, co wyklucza uderzanie w zbrojenie
- Odporność ogniowa zgodnie z TR 020 od R30 do R90 = 0,4 kN, a dla R120 = 0,3 kN dla betonu o wytrzymałości na ściskanie ≥ C20/25 i ≤ C50/60
Aprobata systemu tylko z DIVA 1 Premium i BST 75
Materiały dodatkowe(X)
Kołek ustalający gwintowany do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość (L) | 54 mm |
Długość wałka (SL) | 43 mm |
Średnica chwytu (ds) | 4,5 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (Lg) | 8 mm |
Nadaje się do urządzenia typu | Würth DIVA 1/Premium |
Gwint przyłączeniowy | M8 |
Minimalna grubość komponentu (h min) | 80 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!