Gwóźdź łączący DIGA WO-HN stal cynkowana ogniowo
Gwóźdź łączący DIGA WO-HN stal cynkowana ogniowo
GWOŹDZIE DO DIGA WO-HN-GAS-(HDG)-2,8X25
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość gwoździa (Ls) | 25 mm |
Średnica gwoździa (Øds) | 2,8 mm |
Średnica łba (Ø dk) | 7,5 mm |
Materiał gwoździa | Stal |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Konstrukcja | Rowkowane |
Ilość kartuszy | 2 szt |
Zawartość | 30 ml |
Ilość gwoździ | 2000 szt |
Długość magazynka (Lg) | 184 mm |