Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Gwóźdź ASN stal szlach. A2, łeb pł. socz., rowkow.

Gwóźdź ASN stal szlach. A2, łeb pł. socz., rowkow.

Nr art. 5900000022
EAN 4053479277295
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
Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Konstrukcja

Perforowany i powlekany żywicą

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Długość (L)

65 mm

Średnica chwytu (Øds)

2,8 mm

Średnica łba (Ø dk)

7,2 mm

Nadaje się do urządzenia typu

Akumulator gwoździarki ASN 5090 HF
Akumulator gwoździarki HiKoki 1890DBCL