Gwintownik DIN 371/376 HSCo typ B
Gwintownik DIN 371/376 HSCo typ B
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szybkotnąca z 5% zawartością kobaltu |
Kształt | B |
Klasa tolerancji | Modyfikowany 6H |
Przeznaczone do wkładki gwintowanej | M12x1 |
Średnica gwintu | 3,09 mm |
Długość gwintu | 11 mm |
Średnica otworu pod gwint | 2,6 mm |
Długość kąta wzniosu | 1,8 mm |
Długość | 56 mm |
Typ adaptera | Przekrój kwadratowy |
Szerokość elementu czworokątnego | 2,7 mm |
Średnica wałka | 3,5 mm |