Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Gutter support foot fixed

Gutter support foot fixed

Art.-nr. 0838907114

EAN 4068362022579

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Gutter support foot fixed

Art.-nr. 0838907114
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
Connects to the lower section of the post for pitched roof edge protection systems
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Productgewicht (per stuk)

1,500 kg

Lengte

140 mm

Breedte

1300 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie