Gurtband mit Flachhaken
Gurtband mit Flachhaken
SPN-GURTBAND-FLACHHAK-A2-L850MM
Art.-Nr. 088050014
EAN 4024835848961
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 850 mm |
Banddicke | 2,3 mm |
Belastung Gewicht max. | 2400 kg |
Werkstoff | PES - Polyester |
Werkstoff Haken | Edelstahl A2 |