Gurtband für Holz-Leitern
Gurtband für Holzleiter
ET-GRTBA-STEHLTR-HOLZ-0962932105/106/107
Art.-Nr. 0962992505
EAN 4056807505916
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
| Passend für | Etikett | ||
| Holz-Stehleiter Art.-Nr. | Holz-Breitsprossen-Stehleiter Art.-Nr. | Art.-Nr. | VE/St. |
| 0962 932 103 | - | 0962 992 503 | 1 |
| 0962 932 104 | - | 0962 992 504 | 1 |
| 0962 932 105 | - | 0962 992 505 | 1 |
| 0962 932 106 | - | 0962 992 506 | 1 |
| 0962 932 107 | - | 0962 992 507 | 1 |
| 0962 932 109 | - | 0962 992 509 | 1 |
| 0962 932 110 | - | 0962 992 510 | 1 |
| 0962 932 114 | - | 0962 992 514 | 1 |
| - | 0962 932 404 | 0962 992 604 | 1 |
| - | 0962 932 405 | 0962 992 605 | 1 |
| - | 0962 932 406 | 0962 992 606 | 1 |
| - | 0962 932 407 | 0962 992 607 | 1 |
| - | 0962 932 408 | 0962 992 608 | 1 |
| - | 0962 932 410 | 0962 992 610 | 1 |
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polypropylengewebe |
Länge | 740 mm |
Breite | 25 mm |