Gummitüllen farbig aus Polychloroprengummi Isoliertüllen farbig CR
GUTUEL-CR-WEI-(1,25-2MM)-20MM
Art.-Nr. 0771891100
EAN 4056807796482
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gummitüllen bieten eine kostengünstige und schnelle Möglichkeit Kabelanschlüsse zu isolieren und zu schützen.
- In farbiger Ausführung kann dieses auch zur Kabelkennzeichnung genutzt werden.
- Gummitüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb.
- Sie wirken als Knickschutz und verleihen der Verkabelung ein ergonomisches und vorteilhaftes Aussehen.
Enthält den SVHC-Stoff: DBMC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol >0,1%
CAS-Nummer 119-47-1
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabeldurchmesser | 1,25 - 2 mm |
Länge | 20 mm |
Innendurchmesser | 1,25 mm |
Materialstärke | 0,5 mm |
Werkstoff | Polychloropren |
RoHS-konform | Ja |
Farbe | Weiß |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 90 °C |
Härte nach Shore A | 40 +/- 5 |
Zugfestigkeit | 6,5 MPa |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!