Gummitüllen aus Polychloroprengummi Isoliertüllen CR
Gummitülle Polychloropren
GUTUEL-CR-SCHW-(5-9MM)-25MM
Art.-Nr. 0771891006
EAN 4056807787732
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gummitüllen bieten eine kostengünstige und schnelle Möglichkeit Kabelanschlüsse zu isolieren und zu schützen.
- Gummitüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb.
- Sie wirken als Knickschutz und verleihen der Verkabelung ein ergonomisches und vorteilhaftes Aussehen.
Enthält den SVHC-Stoff: DBMC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol >0,1%
CAS-Nummer 119-47-1
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabeldurchmesser | 5 - 9 mm |
Länge | 25 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Werkstoff | Polychloropren |
RoHS-konform | Ja |
Farbe | Schwarz |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 90 °C |
Härte nach Shore A | 40 +/- 5 |
Zugfestigkeit | 6,5 MPa |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!