Gummiteller für KFZ-Hebebühnen
Gummiteller runde Form
GUTE-F.HEBEB-RD-D160MM-H28MM
Art.-Nr. 0715544044
EAN 4061975363909
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Innendurchmesser | 153 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 330,000 g |
Durchmesser | 160 mm |
Höhe | 28 mm |
| Hersteller | Hebebühenauflage | passende Art.-Nr. |
| AC HYDRAULIC | Gummiteller | 0715544080 |
| 0715544081 | ||
| AGM | Gummiteller | 0715544054 |
| AMI | Gummiteller | 0715544009 |
| AMMCO | Gummiteller | 0715544009 |
| ATH-HEINL | Gummiteller | 0715544003 |
| 0715544004 | ||
| 0715544053 | ||
| 0715544076 | ||
| ATT | Gummiteller | 0715544009 |
| AUTEC | Gummiteller | 0715544027 |
| AUTOMASTER | Gummiteller | 0715544013 |
| AUTOMOTECH | Gummiteller | 0715544069 |
| AUTOP-STENHOJ | Gummiteller | 0715544003 |
| 0715544004 | ||
| 0715544039 | ||
| 0715544040 | ||
| 0715544041 | ||
| 0715544065 | ||
| 0715544070 | ||
| Gummiklotz quadratisch | 0715544083 | |
| 0715544084 | ||
| 0715544085 | ||
| 0715544086 | ||
| 0715544087 | ||
| 0715544088 | ||
| 0715544089 | ||
| 0715544090 | ||
| Gummiklotz rechteckig | 0715544095 | |
| Gummiplatte | 0715544124 | |
| 0715544125 | ||
| 0715544126 | ||
| BEISSBARTH | Gummiteller | 0715544036 |
| 0715544037 | ||
| 0715544038 | ||
| 0715544044 | ||
| BENDPAK | Gummiteller | 0715544058 |
| 0715544059 | ||
| 0715544060 | ||
| 0715544061 | ||
| BENWIL | Gummiteller | 0715544068 |
| BISHAMON | Gummiteller | 0715544067 |
| 0715544068 | ||
| BRADBURY | Gummiteller | 0715544027 |
| 0715544042 | ||
| 0715544056 | ||
| 0715544057 | ||
| 0715544063 | ||
| 0715544064 | ||
| CARLEO | Gummiteller | 0715544067 |
| CAR-O-LINER | Gummiteller | 0715544039 |
| 0715544040 | ||
| 0715544044 | ||
| 0715544082 | ||
| CASCOS | Gummiteller | 0715544055 |
| COMPAC | Gummiteller | 0715544079 |
| CONSUL | Gummiteller | 0715544035 |
| 0715544036 | ||
| 0715544037 | ||
| 0715544038 | ||
| CORGHI | Gummiteller | 0715544045 |
| 0715544054 | ||
| DANMAR | Gummiteller | 0715544058 |
| 0715544061 | ||
| DUNLOP | Gummiteller | 0715544063 |
| 0715544064 | ||
| 0715544072 | ||
| EUROLIFT | Gummiteller | 0715544049 |
| EVER ETERNAL | Gummiteller | 0715544053 |
| 0715544069 | ||
| 0715544074 | ||
| 0715544075 | ||
| FINKBEINER | Gummiteller | 0715544003 |
| 0715544004 | ||
| 0715544028 | ||
| FOG | Gummiteller | 0715544030 |
| 0715544039 | ||
| 0715544040 | ||
| 0715544054 | ||
| 0715544072 | ||
| FORCE | Gummiteller | 0715544009 |
| FORWARD | Gummiteller | 0715544069 |
| GRAZIA | Gummiteller | 0715544045 |
| GRUSE | Gummiteller | 0715544031 |
| HANMECSON | Gummiteller | 0715544069 |
| HERKULES | Gummiteller | 0715544042 |
| Gummiklotz quadratisch | 0715544104 | |
| HERRMANN | Gummiteller | 0715544003 |
| 0715544004 | ||
| 0715544005 | ||
| 0715544038 | ||
| HESHBON | Gummiteller | 0715544065 |
| 0715544066 | ||
| 0715544070 | ||
| HH-INTERTECH | Gummiteller | 0715544044 |
| 0715544045 | ||
| 0715544056 | ||
| HOFMANN | Gummiteller | 0715544003 |
| 0715544004 | ||
| 0715544006 | ||
| 0715544007 | ||
| 0715544008 | ||
| HYWEMA | Gummiplatte | 0715544130 |
| IME | Gummiteller | 0715544010 |
| 0715544011 | ||
| 0715544012 | ||
| Gummiklotz quadratisch | 0715544096 | |
| 0715544097 | ||
| Gummiplatte | 0715544118 | |
| 0715544119 | ||
| 0715544120 | ||
| 0715544121 | ||
| ISTOBAL | Gummiteller | 0715544050 |
| 0715544051 | ||
| 0715544052 | ||
| ITALGARAGE | Gummiteller | 0715544028 |
| J.A.B. BECKER | Gummiteller | 0715544001 |
| 0715544002 | ||
| 0715544003 | ||
| 0715544004 | ||
| 0715544078 | ||
| Gummiklotz quadratisch | 0715544083 | |
| 0715544084 | ||
| 0715544085 | ||
| 0715544086 | ||
| 0715544087 | ||
| 0715544088 | ||
| 0715544089 | ||
| 0715544090 | ||
| Gummiklotz rechteckig | 0715544095 | |
| Gummiplatte | 0715544117 | |
| 0715544128 | ||
| 0715544129 | ||
| JIG | Gummiteller | 0715544066 |
| KISMET | Gummiteller | 0715544062 |
| KONI | Gummiteller | 0715544042 |
| 0715544043 | ||
| 0715544044 | ||
| KRÖMER | Gummiteller | 0715544070 |
| LAUNCH | Gummiteller | 0715544053 |
| 0715544074 | ||
| 0715544075 | ||
| LAYCOCK | Gummiteller | 0715544062 |
| LINCOS | Gummiteller | 0715544053 |
| 0715544070 | ||
| MAHA | Gummiteller | 0715544013 |
| 0715544014 | ||
| 0715544015 | ||
| 0715544016 | ||
| 0715544081 | ||
| Gummiklotz quadratisch | 0715544091 | |
| 0715544098 | ||
| 0715544099 | ||
| Gummiplatte | 0715544122 | |
| 0715544123 | ||
| MAJORLIFT | Gummiteller | 0715544042 |
| Gummiklotz rechteckig | 0715544100 | |
| 0715544101 | ||
| MING LURN | Gummiteller | 0715544067 |
| MOLNAR | Gummiteller | 0715544022 |
| 0715544023 | ||
| 0715544054 | ||
| NORDIC LIFT | Gummiteller | 0715544073 |
| NORDLIFT | Gummiteller | 0715544077 |
| NUSSBAUM | Gummiteller | 0715544009 |
| 0715544040 | ||
| Gummiplatte | 0715544127 | |
| OMA | Gummiteller | 0715544027 |
| 0715544028 | ||
| OMCN | Gummiteller | 0715544025 |
| 0715544026 | ||
| ORLANDINI | Gummiteller | 0715544020 |
| 0715544021 | ||
| 0715544049 | ||
| PHOENIX | Gummiteller | 0715544009 |
| POWERREX | Gummiteller | 0715544065 |
| 0715544066 | ||
| PROVAC | Gummiteller | 0715544070 |
| QUALITY LIFTS | Gummiteller | 0715544066 |
| RANGER | Gummiteller | 0715544058 |
| 0715544061 | ||
| RAVAGLIOLI | Gummiteller | 0715544017 |
| 0715544018 | ||
| 0715544019 | ||
| 0715544020 | ||
| 0715544021 | ||
| 0715544022 | ||
| 0715544023 | ||
| 0715544024 | ||
| ROMEICO | Gummiteller | 0715544008 |
| 0715544044 | ||
| 0715544045 | ||
| ROTARY | Gummiteller | 0715544046 |
| 0715544047 | ||
| 0715544048 | ||
| 0715544066 | ||
| 0715544081 | ||
| RP TOOLS | Gummiteller | 0715544053 |
| SICE | Gummiteller | 0715544054 |
| SILENT | Gummiteller | 0715544063 |
| 0715544064 | ||
| SIRIO | Gummiteller | 0715544022 |
| 0715544023 | ||
| SLIFT | Gummiteller | 0715544010 |
| 0715544011 | ||
| 0715544012 | ||
| 0715544013 | ||
| 0715544014 | ||
| Gummiklotz quadratisch | 0715544096 | |
| 0715544097 | ||
| Gummiplatte | 0715544118 | |
| 0715544119 | ||
| 0715544120 | ||
| 0715544121 | ||
| SNAP-ON | Gummiteller | 0715544009 |
| SOURIAU | Gummiteller | 0715544051 |
| SPACE | Gummiteller | 0715544019 |
| 0715544020 | ||
| 0715544021 | ||
| 0715544022 | ||
| 0715544023 | ||
| SUPREME | Gummiteller | 0715544022 |
| 0715544023 | ||
| TECALEMIT | Gummiteller | 0715544027 |
| 0715544028 | ||
| 0715544042 | ||
| TWIN BUSCH | Gummiteller | 0715544053 |
| 0715544069 | ||
| 0715544070 | ||
| 0715544073 | ||
| 0715544074 | ||
| 0715544075 | ||
| 0715544076 | ||
| VELYEN | Gummiteller | 0715544050 |
| 0715544051 | ||
| 0715544052 | ||
| VILVER | Gummiteller | 0715544055 |
| Volvo S80 | Sonderaufnahme für Gummipuffer | 0715544131 |
| Volvo S81 | Sonderaufnahme für Gummipuffer | 0715544132 |
| Volvo S82 | Sonderaufnahme für Gummipuffer | 0715544133 |
| vorwiegend chinesische Hebebühnen | Gummiteller | 0715544053 |
| 0715544063 | ||
| 0715544064 | ||
| 0715544065 | ||
| 0715544066 | ||
| 0715544069 | ||
| 0715544070 | ||
| 0715544071 | ||
| 0715544072 | ||
| 0715544073 | ||
| 0715544074 | ||
| 0715544075 | ||
| 0715544076 | ||
| VW T5 Multivan | Sonderaufnahme für Gummipuffer | 0715544137 |
| 0715544138 | ||
| WERTHER | Gummiteller | 0715544020 |
| 0715544021 | ||
| 0715544027 | ||
| 0715544028 | ||
| 0715544029 | ||
| WHEELTRONIC | Gummiteller | 0715544009 |
| ZIPPO | Gummiteller | 0715544030 |
| 0715544031 | ||
| 0715544032 | ||
| 0715544033 | ||
| 0715544034 | ||
| 0715544035 | ||
| 0715544036 | ||
| 0715544037 | ||
| 0715544038 | ||
| Gummiklotz rechteckig | 0715544100 |
