Gummiteller für KFZ-Hebebühnen
Gummiteller runde Form
GUTE-F.HEBEB-RD-D130MM-H17MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser | 122 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 200 g |
Durchmesser | 130 mm |
Höhe | 17 mm |