Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gummiteller für KFZ-Hebebühnen

Gummiteller runde Form
GUTE-F.HEBEB-RD-127MM-H28MM

Art.-Nr. 0715544010
EAN 4061975363565

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Innendurchmesser

120 mm

Produktgewicht (per Stück)

350 g

Durchmesser

127 mm

Höhe

28 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen