Gummiteller für KFZ-Hebebühnen
Gummiteller runde Form
GUTE-F.HEBEB-RD-D125MM-H24MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Innendurchmesser | 120 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 300 g |
Durchmesser | 125 mm |
Höhe | 24 mm |