Gummiklotz rechteckig für KFZ-Hebebühnen
Gummiklotz rechteckige Form
GUKLTZ-F.HEBEB-REEK-112X92MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 112 x 92 x 16 mm |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Produktgewicht (per Stück) | 310 g |
Höhe | 16 mm |