Gummispannring für Planenbefestigung
Gummispannring
GUSPNRG-D8MM-L400MM
Art.-Nr. 08801507
EAN 4011231808248
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 400 mm |
Durchmesser (D) | 8 mm |
Werkstoff | Gummi |
Farbe | Schwarz |