Gummiplatte für KFZ-Hebebühnen
Gummiplatte
GUPL-F.HEBEB-450X450X20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 450 x 450 x 20 mm |
Werkstoff | Gummi |
Produktgewicht (per Stück) | 5700 g |
Höhe | 20 mm |