Gummiplatte für KFZ-Hebebühnen
Gummiplatte
GUPL-F.HEBEB-405X305X35MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 405 x 305 x 35 mm |
Werkstoff | Gummi |
Produktgewicht (per Stück) | 6400 g |
Höhe | 35 mm |