Gummiplatte für KFZ-Hebebühnen
Gummiplatte
GUPL-F.HEBEB-400X350X12MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 400 x 350 x 12 mm |
Werkstoff | Gummi |
Produktgewicht (per Stück) | 3350 g |
Höhe | 12 mm |