Gummiplatte für KFZ-Hebebühnen
Gummiplatte
GUPL-F.HEBEB-380X260X13MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 380 x 260 x 13 mm |
Werkstoff | Gummi |
Produktgewicht (per Stück) | 2750 g |
Höhe | 13 mm |