Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Gumminal med trehåndtak

Gumminal med trehåndtak

Art.-nr. 0824010076
EAN 4058794356021
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
With insect sponge
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Svart
Rød

Materiale til håndtak

Tre

Lengde

530 mm

Bredde

205 mm

Høyde

77 mm

Produktvekt (per element)

280 g

Lengde på gummileppe

208 mm

Håndtaklengde

500 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Servicebøtte for kunder

BCKT-F.CUSTOMERSERVICE-FUELSTATION

Plastic bucket with sponge basket and measuring gauge for automotive workshops and the service area of filling stations.
x 1 Ant.