Gummilippe Refills Pkw für Gestell-Scheibenwischer Pkw
REFILLS-Gummilippe Pkw
GU-SHBWISCH-PKW-PRFLST6,3-L610MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klicksystem der neuen Generation
- Wischqualität und Lebensdauer nahezu gleich der Original-Wischer
- Hohe Temperatur- und Säurebeständigkeit
- Umweltfreundlich
- Industrieverpackung mit Eurolochung
- Montageanleitung und entsprechende Schablone inklusive
- Optimale Ergänzung zu jedem Scheibenwischer-Sortiment
- Schnelle und einfache Montage
- Sofortige Abdeckung nahezu aller neu auf den Markt kommenden Fahrzeuge
- Wesentliche Zeiteinsparung
- Kein Suchen und Organisieren von „Exoten“-Wischern
- Sehr geringe Lagerhaltung
- Keine Ladenhüter
Datenblätter(X)
Passend auf alle, ob Heck- oder Front-, Scheibenwischer aller Wischermarken
Das Refill nach Einführung in das Wischergestell bei einer Überlänge von ca. 1,5 cm abschneiden. Auf gar keinen Fall die Bügelkrallen zusammendrücken, da dadurch das Gummiprofil in der Führung nicht laufen kann und somit das Wischbild verschlechtert
Länge | 610 mm |
Profilstärke | 6,3 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Werkstoff | Gummi-Kunststoff |