Gummiklotz rechteckig für KFZ-Hebebühnen
Gummiklotz rechteckige Form
ZB-POLYKLOTZ-HEBEB-340X150X60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 340 x 150 x 60 mm |
Werkstoff | Gummi |
Produktgewicht (per Stück) | 300 g |
Höhe | 60 mm |