Gummiklotz quadratisch für KFZ-Hebebühnen
Gummiklotz quadratische Form
GUKLTZ-F.HEBEB-150X150X70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 150 x 150 x 70 mm |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Produktgewicht (per Stück) | 1600 g |
Höhe | 70 mm |