Gummihammer Form A DIN 5128
Gummihammer Form A
GUHAM-DIN5128-A-90MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beide Hammerbahnen flach
- Mit lackiertem Eschestiel
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 90 mm |
Kopflänge | 135 mm |
Stiellänge | 380 mm |