Gumibetét szállítódobozhoz, kicsi
Gumibetét szállítódobozhoz, kicsi
ORSYMOBIL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Típus leírás | WK65 |
Szélesség | 595 mm |
Hosszúság | 850 mm |
Vastagság | 3 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 2.500 kg |
Anyag | Gumi |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!