Gumi tekercselőszalag, szürke
Gumi tekercselőszalag, szürke
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Szintetikus kaucsuk alapú zárt cellás habanyag |
Szín | Antracit |
Ragasztórendszer | Öntapadós |
Szélesség | 50 mm |
Vastagság | 3 mm |
Tekercshossz | 15 m |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 85 °C |
Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%) | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1% | Igen |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |
Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Bórvegyületektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Ólommentes (< 0,1%) | Igen |
Ónmentes (< 0,1%) | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |