Gulvhylse, skrues inn
Gulvhylse, skrues inn
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/461863872.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | For ikke-statiske formål |
Form | Firkantskåret |
Antall D 11mm hull | 4 STK |
Høyde | 152 mm |
Egnet for min. stolpetverrsnitt | 80 x 80 mm |
Fundamentplateformat | 115 x 65 x 2 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmforsinket |
Overflatestandard | DIN EN ISO 1461 |
Bruksklasse | 3 |
Antall deler | 2 STK |
Vekt | 1182 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.