Gulvfugemasse næringsmiddelområder
Gulvfugemasse næringsmiddelområder
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/175445.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Farge | Grå |
Innhold | 600 ml |
Kjemisk base | Enkomponent polyuretan |
Tetthet | 1,35 kg/l |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | 20 % |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Maks. overflatetemperatur | 40 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 40 °C |
Min. huddannelsestid | 65 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C, i tett lukket originalbeholder |
Løsemiddelfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Kan overmales/overlakkeres etter | Ja |
Lukt | Luktfri |
Ultrafiolettresistens | UV-stabilisert |
Bruddforlengelse | 700 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.