Gulvbrakett, formstøpt sink
Gulvbrakett, formstøpt sink
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Zamak |
Overflate | Pulverbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Profiltype | I |
Egnet for sporbredde | 8 mm |
Lengde (l1) | 160 mm |
Bredde (b1) | 38 mm |
Høyde (h1) | 60 mm |
Materialtykkelse (s1) | 20 mm |
Bredde på avlangt hull (l2) | 25 mm |
Slaghøyde | 72 mm |
Produktvekt (per element) | 3990 g |