Gulvbeskyttelsesplate
Gulvbeskyttelsesplate
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maks. lastevekt | 300 kg |
Min. temperaturbestandighet | -20 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Tykkelse | 4,5 mm |
Materiale | Etylenpropylenkopolymer |
Farge | Svart |
Bredde | 800 mm |
Lengde | 1200 mm |
Kjemikaliebestandighet | Ja |
Lukt | Luktfri |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.