Guide rail for AKS 18-30 COMPACT
Guide rail for AKS 18-30 COMPACT
Cod. art. 5801434901
EAN 4099618711589
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero maglie motrici | 45 PZ |
Lunghezza catena | 30 cm |
Passo catena | 9,5 mm |
Tipo catena | Mezzo scalpello |
Larghezza fresata | 1,1 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 328,000 g |