Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Guide latch set inline SlideLine 55 Plus

Guide latch set inline SlideLine 55 Plus

Cikksz. 0684706102

EAN 4062856709267

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Guide latch set inline SlideLine 55 Plus

Cikksz. 0684706102

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For drilling in and screwing on with wooden sliding doors
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ajtó anyaga

Fa

Szerelési opció

Betét

Max. a következő ajtótömeghez:

30 kg

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

16 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

19 mm

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

16-19 mm

Min. a következő ajtószélességhez:

400 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

2000 mm

Min./max. a következő ajtószélességhez:

400-2000 mm

Max. a következő ajtómagassághoz:

1500 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Restraint stopper SlideLine 55 Plus

RESTRNSTOPR-F.SLIDDRFITT-(SLIDEL-55PLUS)

For mounting in the upper guide rail and the lower runner
x 100 db
Aluminium runner SlideLine 55 Plus

RUN-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PL-AL-SI-4M

For groove installation in the top and bottom panel
x 10 db
Aluminium runner SlideLine 55 Plus

RUN-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PL-AL-DB-4M

For groove installation in the top and bottom panel
x 10 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Damping set inline SlideLine 55 Plus

DAMP-SET-INLINE-L-(SLIDELINE-55PLUS)

x 30 db
Damping set inline SlideLine 55 Plus

DAMP-SET-INLINE-R-(SLIDELINE-55PLUS)

x 30 db
Damping set front SlideLine 55 Plus

DAMP-SET-FRONT-L-(SLIDELINE-55PLUS)

x 30 db
Damping set front SlideLine 55 Plus

DAMP-SET-FRONT-R-(SLIDELINE-55PLUS)

x 30 db
Damping activator SlideLine 55 Plus

DAMPACT-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PLUS

For mounting in the upper guide rail
x 300 db
Door stop and spacer SlideLine 55 Plus

DRSTOP-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PLUS

For screwing onto sliding door
x 100 db