Guide latch set front SlideLine 55 Plus
Guide latch set front SlideLine 55 Plus
Cikksz. 0684706103
EAN 4062856711192
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Ajtó anyaga | Fa |
Szerelési opció | Átfedés |
Max. a következő ajtótömeghez: | 30 kg |
Min. a következő ajtóvastagsághoz: | 16 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 19 mm |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 16-19 mm |
Min. a következő ajtószélességhez: | 400 mm |
Max. a következő ajtószélességhez: | 2000 mm |
Min./max. a következő ajtószélességhez: | 400-2000 mm |
Max. a következő ajtómagassághoz: | 1500 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!