Guide latch set front SlideLine 55 Plus
Guide latch set front SlideLine 55 Plus
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til dør | Tre |
Installasjonsalternativ | Anslag |
Egnet for maks. dørvekt | 30 kg |
Egnet for min. dørtykkelse | 16 mm |
Egnet for maks. tykkelse | 19 mm |
Egnet for min./maks. tykkelse | 16-19 mm |
Egnet for min. dørbredde | 400 mm |
Egnet for maks. dørbredde | 2000 mm |
Egnet for min./maks. dørbredde | 400-2000 mm |
Egnet for maks. dørhøyde | 1500 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.