Guide latch set front SlideLine 55 Plus
Guide latch set front SlideLine 55 Plus
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38737899.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38737901.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537028532.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál dveří | Plast |
Možnost instalace | Překrytí |
Vhodné pro hmotnost dveří max. | 30 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 16 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 19 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 16-19 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 400 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 2000 mm |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 400-2000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 1500 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!