Guide di srotolamento WS900
Svolgitore per bobine di cavi WS900
Cod. art. 0975811900
EAN 4061975268471
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Robusta struttura in acciaio inossidabile e alluminio
- Adatto per l'uso all'aperto, senza restrizioni
- Dotato di un freno di svolgimento per sostituire le bobine di cavo in modo rapido e semplice
- La struttura compatta lo rende ideale per l'uso in spazi stretti
Caratteristiche tecniche(X)
Per lo svolgimento sicuro di matasse pesanti da ∅450 mm a ∅ 2000 mm
Lunghezza | 900 mm |
Larghezza | 152 mm |
Altezza | 100 mm |
Capacità di carico | 850 kg |
Peso | 11400 g |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 / alluminio |