Guide angle Z
Guide angle Z
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L1) | 120 mm |
Leglengde (LS) | 45 mm |
Bredde (B) | 95 mm |
Tykkelse (t) | 5 mm |
Støttehøyde (k) | 22 mm |
Bordiameter (RL) | 17 mm |
Materiale | Stål |
Produktvekt (per element) | 540 g |
Overflate | Varmforsinket |