Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Guida porta posteriore per Opel Movano, Renault Master e Nissan Interstar

Guida per porta per Opel Movano e Renault Master
GUIDA-PORT-POST-MASTER-HTF12

Cod. art. 096381 893

EAN 4062855224860

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Guida porta posteriore per Opel Movano, Renault Master e Nissan Interstar

Cod. art. 096381 893
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
Staffa per far scorrere la cerniera della porta posteriore
  • Per Opel Movano (anno modello 2010-2022), Renault Master e Nissan Interstar

  • I punti di fissaggio esistenti del veicolo vengono utilizzati per l'installazione

  • Per compensare la tendenza dell'allestimento furgoni a spostarsi verso la direzione di marcia, la staffa ha due asole da 60 mm di lunghezza
Indicazione

Se è presente un banco di lavoro ribaltabile o estraibile, la guida per la porta posteriore non può essere utilizzata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

HTF12

Larghezza

380 mm

Altezza

70 mm

Lunghezza

380 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,400 kg

Superficie

Rivestito a polvere

Materiale

Acciaio

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato