Guida perforata per collare fissacavo tipo H
Guida perforata per fermacavi, tipo H
PROFILO-FORAT-P/COLL-30X15X1,5MM-L2M
Cod. art. 0971060100
EAN 4011231898775
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Guida perforata 30x15 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza x altezza | 30 x 15 mm |
Spessore | 1,5 mm |
Larghezza intaglio | 16 mm |
Larghezza asola | 7 mm |
Lunghezza asola | 35 mm |
Condizioni per forza di carico max | in calcestruzzo B 25 per distanza di 250 mm |
Carico sul gancio max | 2 kN |
Condizioni di carico sul gancio | con spaziatura di 250 mm per distanza fissaggi di 250 mm |
Sezione trasversale profilo | 1,02 cm² |
Momento di inerzia trasversale | 0,32 cm⁴ |
Momento di inerzia longitudinale | 1,36 cm⁴ |
Modulo di flessione asse X | 0,35 cm³ |
Modulo di flessione asse Y | 0,9 cm³ |
Raggio di inerzia asse X | 0,56 cm |
Raggio di inerzia asse Y | 1,15 cm |
Norma EN | 60715 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Con zincatura Sendzimir |
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 15 mm |